SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 315A 690V A.C.AR SX020547 - 3NE8731-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020547
Gyártói cikkszám
3NE8731-1
Gyártói típuskód
3NE8731-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
54 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 315 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
SITOR biztosíték link, csavaros csatlakozókkal, NH000
A SITOR biztosítékok védik a teljesítmény félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól, megbízható leállást biztosítva túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.