SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 315A 690V A.C. GR SX020392 - 3NE1230-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020392
Gyártói cikkszám
3NE1230-2
Gyártói típuskód
3NE1230-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
40 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 315 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékokkal
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.