SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 315A 690V A.C. GS SX020391 - 3NE1230-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020391
Gyártói cikkszám
3NE1230-0
Gyártói típuskód
3NE1230-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
38 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH1, In: 315 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az