SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 315A 800VA.C. AR SX020460 - 3NE4330-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 800 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020460
Gyártói cikkszám
3NE4330-0B
Gyártói típuskód
3NE4330-0B
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
800 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
120 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- Hornyolt pengeérintkezők
- NH2, In: 315 A
- aR, Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- Megbízható védelem a teljesítmény-félvezetők számára rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.