SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 315A 800VA.C. AR SX020461 - 3NE4330-6B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 800 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020461
Gyártói cikkszám
3NE4330-6B
Gyártói típuskód
3NE4330-6B
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
800 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
120 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem