SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 350A 680V A.C.AR SX020323 - 3NC7331-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 680 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020323
Gyártói cikkszám
3NC7331-2
Gyártói típuskód
3NC7331-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
680 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
32 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem