SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 350A 690V A.C. GS SX020397 - 3NE1331-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020397
Gyártói cikkszám
3NE1331-0
Gyártói típuskód
3NE1331-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
42 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- NH2, In: 350 A
- gS, Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.