SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 400A 690V A.C. GS SX020400 - 3NE1332-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020400
Gyártói cikkszám
3NE1332-0
Gyártói típuskód
3NE1332-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
45 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- NH2, In: 400 A
- gS, Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.