SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 40A 690V A.C.GR SX020539 - 3NE8702-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020539
Gyártói cikkszám
3NE8702-1
Gyártói típuskód
3NE8702-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
12 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 40 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR biztosítékcsatlakozó, csavaros csatlakozókkal, hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.