SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 450A 800VA.C. AR SX020465 - 3NE4333-6B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 450 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 800 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020465
Gyártói cikkszám
3NE4333-6B
Gyártói típuskód
3NE4333-6B
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
450 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
800 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
140 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 450 A
- aR
- Un AC: 800 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.