SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 500A 690V A.C. GR SX020406 - 3NE1334-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020406
Gyártói cikkszám
3NE1334-2
Gyártói típuskód
3NE1334-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
64 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- Be: 500 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző: Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Meghosszabbított élettartam a gyakori és változó terhelési áramok ellenére
- Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve a tűzveszélyt
- Meghibásodás nélküli működés a legnagyobb hőmérséklet-ingadozások mellett
- Modulok és modul csatlakozókábelek megbízható védelme fordított áramok esetén
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó nyitva van
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH2
A Siemens fotovoltaikus biztosítékok kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.