SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 500A 690V A.C. GS SX020405 - 3NE1334-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020405
Gyártói cikkszám
3NE1334-0
Gyártói típuskód
3NE1334-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
56 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH2, In: 500 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modu