SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 50A 1000V A.C. GR SX020454 - 3NE4117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020454
Gyártói cikkszám
3NE4117
Gyártói típuskód
3NE4117
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
16 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem