SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 50A 690V A.C.GR SX020542 - 3NE8717-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020542
Gyártói cikkszám
3NE8717-1
Gyártói típuskód
3NE8717-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
15 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem