SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 600A 1000V A.C.AR SX020320 - 3NC5840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 600 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020320
Gyártói cikkszám
3NC5840
Gyártói típuskód
3NC5840
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
600 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
150 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem