SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 670A 690V A.C. GR SX020422 - 3NE1447-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 670 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020422
Gyártói cikkszám
3NE1447-2
Gyártói típuskód
3NE1447-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
670 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
64 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem