SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 800A 1000V A.C.AR SX020319 - 3NC5838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020319
Gyártói cikkszám
3NC5838
Gyártói típuskód
3NC5838
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
170 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem