SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 800A 690V A.C. GR SX020420 - 3NE1438-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020420
Gyártói cikkszám
3NE1438-2
Gyártói típuskód
3NE1438-2
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
84 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 800 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
- Alkalmas különböző alkalmazási területeken, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek.
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.