SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 800A 690V A.C. GS SX020418 - 3NE1438-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020418
Gyártói cikkszám
3NE1438-0
Gyártói típuskód
3NE1438-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
58 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 800 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
- Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak való megfelelés miatt
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH3, 800 A áramerősséggel, hatékony védelmet nyújt a rövidzárlatok ellen az erősáramú félvezetők számára.