SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 850A 600VA.C. GR SX020562 - 3NE9440-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 850 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 600 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020562
Gyártói cikkszám
3NE9440-6
Gyártói típuskód
3NE9440-6
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
850 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
600 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
85 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem