SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 900A 900VA.C. AR SX020498 - 3NE6444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 900 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020498
Gyártói cikkszám
3NE6444
Gyártói típuskód
3NE6444
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
900 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
170 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem