SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT450A 1000V A.C.AR SX020448 - 3NE3635-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 450 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020448
Gyártói cikkszám
3NE3635-6
Gyártói típuskód
3NE3635-6
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
450 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
110 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem