SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 10A GR 690V AC/440V DC SX020211 - 3NC1810-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség DC - 440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 4.6 W
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020211
Gyártói cikkszám
3NC1810-0MK
Gyártói típuskód
3NC1810-0MK
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosíték link, csavaros csatlakozókkal, In: 10 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, visszajelző nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az