SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 25A GR 690V AC/440V DC SX020214 - 3NC1825-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Állapotjelző típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020214
Gyártói cikkszám
3NC1825-0MK
Gyártói típuskód
3NC1825-0MK
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8.7 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, csavaros csatlakozókkal, In: 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, visszajelző nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszer