SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 25A GR 690V AC/440V DC SX020268 - 3NC2625-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020268
Gyártói cikkszám
3NC2625-0MK
Gyártói típuskód
3NC2625-0MK
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem