SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 40A GR 1000V AC/600V DC SX020428 - 3NE3202-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020428
Gyártói cikkszám
3NE3202-0MK
Gyártói típuskód
3NE3202-0MK
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
600 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
13 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem