SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 40A GR 690V AC/440V DC SX020216 - 3NC1840-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség DC - 440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 11 W
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020216
Gyártói cikkszám
3NC1840-0MK
Gyártói típuskód
3NC1840-0MK
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
11 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 40 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Alkalmas frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben
- Beépíthető kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba
SITOR biztosítékcsatlakozó
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.