SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 500A AR 1000V AC/600V DC SX020434 - 3NE3234-0MK08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020434
Gyártói cikkszám
3NE3234-0MK08
Gyártói típuskód
3NE3234-0MK08
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
500 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
600 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
105 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem