Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 50A GR 690V AC/440V DC SN111217 - 3NC1850-0MK

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 50A GR 690V AC/440V DC SN111217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség DC - 440 V

  • Teljesítményveszteség névleges áramnál - 13.8 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111217

Gyártói cikkszám

3NC1850-0MK

Gyártói típuskód

3NC1850-0MK

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

13.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, csavaros csatlakozókkal, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, visszajelző nélkül A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszer