SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 630A AR 1000V AC/600V DC SX020436 - 3NE3236-0MK08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 630 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020436
Gyártói cikkszám
3NE3236-0MK08
Gyártói típuskód
3NE3236-0MK08
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
630 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
600 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
127 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem