SIEMENS - SITOR HENGERES BIZTOSÍTÉK 80A AR 690V AC/440V DC SX020273 - 3NC2680-0MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020273
Gyártói cikkszám
3NC2680-0MK
Gyártói típuskód
3NC2680-0MK
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
22.5 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem