SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 1L 200A AR 1250V DC SX020144 - 3NB1126-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020144
Gyártói cikkszám
3NB1126-4KK11
Gyártói típuskód
3NB1126-4KK11
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
50 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH1L, In: 200 A, aR, Un DC: 1250 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az el