Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2 400A GR 900V DC SX020147 - 3NB1234-3KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2 400A GR 900V DC SX020147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020147

Gyártói cikkszám

3NB1234-3KK20

Gyártói típuskód

3NB1234-3KK20

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

900 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

68 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH2L, Be: 400 A, gR, Un DC: 900 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai