SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2L 400A AR 1250V DC SX020148 - 3NB1234-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020148
Gyártói cikkszám
3NB1234-4KK11
Gyártói típuskód
3NB1234-4KK11
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
68 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH2L, In: 400 A, aR, Un DC: 1250 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elek