SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3 1100A AR 690V AC SX020158 - 3NB3351-1KK26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 1100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020158
Gyártói cikkszám
3NB3351-1KK26
Gyártói típuskód
3NB3351-1KK26
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
1100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
110 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, 2 x NH3, In: 1100 A, gR, Un AC: 690 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az e