Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3L 1400A AR 1250V DC SX020153 - 3NB2355-4KK16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 2X3L 1400A AR 1250V DC SX020153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1400 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020153

Gyártói cikkszám

3NB2355-4KK16

Gyártói típuskód

3NB2355-4KK16

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1400 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

250 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, 2 x NH3L, In: 1400 A, aR, Un DC: 1250 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere