Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 3L 800A AR 1250V DC SX020150 - 3NB1345-4KK11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 3L 800A AR 1250V DC SX020150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 800 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020150

Gyártói cikkszám

3NB1345-4KK11

Gyártói típuskód

3NB1345-4KK11

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

800 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

135 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az el