SIEMENS - SITOR OLVADÓBIZTOSÍTÉK MÉRET 3X3L 2400A AR 1250V DC SX020156 - 3NB2366-4KK17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 2400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020156
Gyártói cikkszám
3NB2366-4KK17
Gyártói típuskód
3NB2366-4KK17
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
2400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
445 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, 3 x NH3L, In: 2400 A, aR, Un DC: 1250 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere