SIEMENS - SITOR spec bizt. betét 200A AC1000V/DC440V SN104994 - 3NE3525-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209004955
Sonepar cikkszám
SN104994
Gyártói cikkszám
3NE3525-5
Gyártói típuskód
3NE3525-5
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
50 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 200 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
- Világszerte használható, mivel megfelel a nemzetközi szabványoknak
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre
SITOR biztosíték link, tartóval
A Siemens SITOR biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a teljesítmény félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.