SIEMENS - SIVACON, base covers, for cabinet sides H: 200 mm, T: 400 mm, RAL 7035 SN147724 - 8MF1204-2CT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869508481
Sonepar cikkszám
SN147724
Gyártói cikkszám
8MF1204-2CT
Gyártói típuskód
8MF1204-2CT
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
SIVACON, alapburkolatok, szekrényoldalakhoz H: 200 mm, T: 400 mm, RAL 7035 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások szinte minden