SIEMENS - SIVACON, Base, for cabinets with front door H: 200 mm, W: 800 mm, RAL 7035, 4 feet and 2 masking frames SN147723 - 8MF1280-2CS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869510316
Sonepar cikkszám
SN147723
Gyártói cikkszám
8MF1280-2CS
Gyártói típuskód
8MF1280-2CS
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
SIVACON, Talp, bejárati ajtós szekrényekhez H: 200 mm, Szél.: 800 mm, RAL 7035, 4 láb és 2 maszkkeret A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az