SIEMENS - SIVACON, door, right, IP55, H: 2000 mm, W: 800 mm, RAL 7035, Protection class 1 SN147720 - 8MF1080-2UT14-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Védettség (IP) - IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869487953
Sonepar cikkszám
SN147720
Gyártói cikkszám
8MF1080-2UT14-0BA2
Gyártói típuskód
8MF1080-2UT14-0BA2
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
SIVACON, ajtó, jobb, IP55, magasság: 2000 mm, széles: 800 mm, RAL 7035, védelmi osztály 1 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások