SIEMENS - SIVACON MEGÚJÍTÓ KÉSZLET IP55/H175/W800 SX036468 - 8PQ2000-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 175 mm
Magasság - 175 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036468
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA10
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
175 mm
Magasság:
175 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 175 mm Sz: 800 mm