SIEMENS - SIVACON, Roof, Closed, IP40, W: 800 mm, T: 400 mm, zinc-plated SN147718 - 8MF1084-2UD10-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Szellőzéssel - Nem
Alkalmas kültéri használatra - Nem
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869486598
Sonepar cikkszám
SN147718
Gyártói cikkszám
8MF1084-2UD10-0A
Gyártói típuskód
8MF1084-2UD10-0A
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SIVACON, Tető, Zárt, IP40, Szél.: 800 mm, T: 400 mm, horganyzott A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások szinte minden szektorába