Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN VÁLTOZÓ SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 800MM SX037159 - 8PQ3000-0BA78

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN VÁLTOZÓ SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 800MM SX037159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037159

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA78

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA78

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

250 mm

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Elválasztó főgyűjtősín hátul Sz: 400 mm M: 800 mm