SIEMENS - SIVACON S4 , 3K 3K 3- OR 4P SZERELŐPOZÍCIÓ HOSSZANTI MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÓ ELÜLSŐ OR BACK SX037359 - 8PQ5000-1BA58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037359
Gyártói cikkszám
8PQ5000-1BA58
Gyártói típuskód
8PQ5000-1BA58
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , 3K 3K 3- OR 4P SZERELŐPOZÍCIÓ HOSSZANTI MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÓ ELÜLSŐ OR BACK