Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 , 3NJ4 FORM 2B, 3B SZÉLESSÉG 600MM SX037364 - 8PQ5000-1BA70

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 , 3NJ4 FORM 2B, 3B SZÉLESSÉG 600MM SX037364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 800 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037364

Gyártói cikkszám

8PQ5000-1BA70

Gyártói típuskód

8PQ5000-1BA70

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

800 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Elválasztás 3NJ4, forma 3b, Szé: 600 mm