SIEMENS - SIVACON S4 , 3VL FORM 3 3VL 2-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM SX037405 - 8PQ5000-2BA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037405
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA75
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA75
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , 3VL FORM 3 3VL 2-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM