SIEMENS - SIVACON S4 , 3VL FORM 3 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM SX037407 - 8PQ5000-2BA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037407
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA77
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA77
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
350 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , 3VL FORM 3 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM