SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 1 3- OR 4P RÖGZÍTETT MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM SX037360 - 8PQ5000-1BA65
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 550 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037360
Gyártói cikkszám
8PQ5000-1BA65
Gyártói típuskód
8PQ5000-1BA65
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
550 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elválasztás 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, M: 550 mm Sz: 800 mm